※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 車用マフラーパイプ
Uボルトのみ(ステンレス製)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内寸法(mm)
32
全長L(mm)
60
注文コード
40305675
品番
90-K032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,420
この商品は
内寸法・全長L
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
全長L(mm)
60
内寸法(mm)
32
ネジ切E(mm)
25
丸棒径R(Φmm)
8
付属品
ステンレス製ナット・スプリングワッシャ(2個)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※押さえの金具はありません。