充電式ケーブルカッタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40305993 品番S7-K50Y
参考基準価格(税別)¥244,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

ケーブルへのアプローチがスムーズで優れた作業性です。
CV単芯500mm2ケーブル一発切断できます。
オートリバース機能により連続切断が簡単にできます。

充電時間(分)30 トラスコ品番160-7636 セット内容電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J) 全長(mm)430 質量(kg)3.5 切断能力(mm)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×117×385 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)21.6 保証期間6ヶ月間 切断能力(mm2)150(600V-CV3芯)、500(IV線)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする