※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
item レベリングパッド60
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40306115
品番
LPS60-M12X120
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
パッドは7°まで傾きます。
質量(g)
193
寸法A(mm)
120
寸法D(mm)
19
寸法E(mm)
M12×1.75
寸法B(mm)
97
寸法C(mm)
最大100、最小35
材質(ねじ部)
スチール
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ
許容荷重(N)
5000
材質(パッド)
亜鉛ダイキャスト
表面処理(パッド)
塗装