エマルジョン型離型剤

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1kg) 注文コード40306167 品番KM-9782
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ベースになるシリコーンは耐熱・耐寒性に優れているので、幅広い温度範囲で良好な離型効果を発揮します。
また、カスを生成することもないので、成形品の仕上がりが良好です。
シリコーンは化学的に不活性ですから、金型や成形品を腐食・膨潤・変形させたりすることがありません。
エマルジョン型離型剤は、特に希釈安定性に優れています。
水で希釈して使用できるため、作業性、経済性に優れ、また安全衛生上の制約もほとんどありません。
ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出し、アイロンの滑剤など幅広い用途に使用できます。

乳白色 pH5 イオンアニオン/ノニオン 比重(25℃)1 不揮発分(105℃×3h)37% 危険物の類別非危険物 粘度(mm2/s)(基油25℃)1000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする