※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BH-040 ハイトルククランプ ブリッジタイプ(セミステンレス製) YSK(山脇産業) 40306244 BH-040 ハイトルククランプ ブリッジタイプ(セミステンレス製) YSK(山脇産業) 40306244

ハイトルククランプ ブリッジタイプ(セミステンレス製)

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40306244 品番 BH-040
参考基準価格(税別)¥2,490 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ホース用クランプにも使用できます。

材質
(ボルト)鉄/ユニクロメッキ
(ナット)鉄/ユニクロメッキ
(バンド)セミステンレス・SUS430
(ブリッジ)セミステンレス・SUS430
内径(Φmm)40 ボルト径M7 適合パイプ径(Φmm)37〜40 締め付け幅(mm)20
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:172

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-10-29
用途:
マフラー固定
製造業

マフラーに付属のホースクランプがあろう事か破損。海外製品だった為、信頼の国産が欲しいという一心で購入したが、届いてみればミカロール製(スペイン)でした。。。

対象商品:
40306314
2017-09-08
用途:
ホース固定として
電気・ガス・熱供給・水道業

まだ、数回しか使用してないけど、イイ感じです。
あとは、繰り返し使用するので、もってくれるとありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする