画像準備中

はんだ吸取器 FR-400

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)320 注文コード40306578 品番FR400-82
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥140,000
この商品は消費電力・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

真空ポンプ内蔵型の高熱容量はんだ吸取器。
圧倒的なパワーにより高熱容量・高放熱基板のはんだ吸取りが可能。
クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部/FR-4003)。
独自の機能で吸取り作業効率向上。

設定温度(℃)350〜500 消費電力(W)320 トラスコ品番168-0230 セット内容本体、こて部、こて台(クリーニングスポンジ付)、電源コード、ツールボックス、クリーニングピン(ヒーター用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用)、クリーニングドリル(ノズルΦ1mm用)、ノズルレンチ、フィルター(2個)、セラミックペーパーフィルター(こて用4個) 質量(kg)(ステーション部)5.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 出力AC29V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)166×137×264 ヒータータイプコンポジットヒーター 真空発生方式ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ リップル温度(℃)無負荷時±5℃ こて部消費電力300W(29V) こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)183(ノズルΦ1mmを付けた場合) こて部質量(g)270(ノズルΦ1mmを付けた場合) 到達真空圧力80kPa(600mmHg) こて部FR-4003 プラグ形状2極接地型プラグ 吸込流量(L/min)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はんだ除去器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/275/
1人が参考にしています
2023-01-20

「吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする