FR410-82 はんだ吸取器 FR-410 HAKKO(白光) 40306587

はんだ吸取器 FR-410

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40306587 品番FR410-82
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥98,000
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

真空ポンプ内蔵型のはんだ吸取器。
140Wのハイパワーで多層基板のはんだ吸取りに最適。
クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部FR-4103)。
独自の機能で吸取り作業効率向上。

トラスコ品番168-0237 セット内容本体、こて部、こて台(クリーニングスポンジ付)、電源コード、ツールボックス、クリーニングピン(ヒーター用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用)、クリーニングドリル(ノズルΦ1mm用)、ノズルレンチ、フィルター(2個)、セラミックペーパーフィルターL(こて用4個) 質量(kg)(ステーション部)4.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)190 出力AC24V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×137×244 設定温度(℃)330〜450 ヒータータイプコンポジットヒーター 真空発生方式ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ リップル温度(℃)無負荷時±5℃ こて部消費電力140W(24V) こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)168(ノズルΦ1mm/S型を付けた場合) こて部質量(g)190(ノズルΦ1mm/S型を付けた場合) 到達真空圧力80kPa(600mmHg) こて部FR-4103 プラグ形状2極接地型プラグ 吸込流量(L/min)15

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする