※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 車用マフラーパイプ
半円バンド(鉄製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40306691
品番
CM-114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,630
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
架台への固定が可能です。
材質
鉄
厚さt(mm)
2.3
適合パイプ径(Φmm)
114.3
ボルト穴径(Φmm)
11
締め付け幅(mm)
24
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。