MG-832D 回転防止デザインLEDハンディライト GENTOS 40306797

回転防止デザインLEDハンディライト

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40306797 品番MG-832D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

本体が転がらないデザインを採用しています。ワイド照射・スポット照射を無段階で調整可能です。

電球の種類LED 電源単3アルカリ電池x2本(別売) 使用電池単3 明るさ(Lm)260 全長(mm)160.4 材質(本体)アルミ 用途ライトを置いて作業をする頻度が高い現場。近距離も遠距離も照らす必要がある広い作業現場。 付属品ストラップ、テスト用電池 トラスコ品番160-8752 質量(g)154 保護等級IP66(防塵防噴流水) 落下距離(m)(耐久)2 光源色白色 外径(mm)32.3 照射距離(m)136 点灯時間(時間)5時間(Hiモード時) 最大点灯時間24時間(Ecoモード)
注意
※光源の直視は危険ですので絶対にお止めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40306806
2021-03-01
用途:
地震等災害時用に購入しました。
医)平尾レディースクリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

GENTOSのLEDライトは大好きです。明るく、とても使い勝手がいいです。ハンディライト10個とランタン3個持っています。特にこの商品は、持った感触が大変気に入っています。時々部屋を暗くして、色々な商品の違いを比べています。

対象商品:
40306806
2020-02-06
用途:
消防団活動・夜間の出動時
有限会社山本組 様

明るさ、点灯時間の関係があると思うが、もっと、重量が軽ければ良いのに。

対象商品:
40306806
2019-10-01
用途:
暗室箇所の溶接作業時
株式会社佐々木造船 様 (建設業・工事業)

明るさモードもあり、適材適所に使用できる。いい商品と言える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする