BR-432D 高負荷耐久LEDハンディライト GENTOS 40306833

BR-432D 高負荷耐久LEDハンディライト GENTOS 40306833
BR-432D 高負荷耐久LEDハンディライト GENTOS 40306833

高負荷耐久LEDハンディライト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード40306833品番BR-432D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

小型軽量でありながら400ルーメンの明るさを実現しています。
IP68レベルで防塵・2m防水を実現しています。
背面にクリップが付属しており携帯に便利です。

用途
通常より厳しい作業環境の現場。
電球の種類LED電源単3アルカリ電池×2本使用電池単3明るさ(Lm)400(Hiモード時)全長(mm)155材質(本体)ABS樹脂グリーン付属品テスト用電池トラスコ品番160-8792質量(g)122保護等級IP68(防塵2m防水)落下距離(m)(耐久)2光源色白色外径(mm)30照射距離(m)177点灯時間(時間)4.5(Hiモード時)最大点灯時間34時間(Ecoモード)
注意
※光源の直視は危険ですので絶対にお止めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40306833
2020-08-17
用途: 自転車用ヘッドライトとして

価格性能が非常に高く、信頼性もある。
Hiだと400 lmで対向車の車のヘッドライト並み
Midの150lm で十分夜間走行できる。
4-8時間なので、一応予備の電池が必要ですが
市販乾電池2本で動作するのでコンビニで買えて便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする