※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RLP6T5 ラジオリンク・プラス 手持ちディスプレイ付き マーテック 40306955 RLP6T5 ラジオリンク・プラス 手持ちディスプレイ付き マーテック 40306955

ラジオリンク・プラス 手持ちディスプレイ付き

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40306955 品番 RLP6T5
参考基準価格(税別)¥1,073,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

専有の2.4GHz無線周波数帯です。
荷重監視範囲は700mになります。
エラーフリーの伝送能力を持ち、コンパクトなサイズで他社製品よりも平均で30%軽量化されています。
無線用アクセサリーの豊富なオプションがあります。
張力や吊り具の荷重計測に最適です。

ひょう量(kg)6500 最小表示(kg)1 トラスコ品番161-3252 幅(mm)113 高さ(mm)249 用途計測に 質量(kg)2.4 質量(g)2400 奥行(mm)43 電源ワイヤレスハンドディスプレイ単3形乾電池×2本(付属)、ロードセル単3乾電池×4本(付属) センサータイプロードセル方式 検定対象外 保護等級IP67 使用シャックルクロスビー社製シャックルG2130 ピン径(Φmm)【ロード】25 最大作動頻度(Hz)【データ更新頻度】3 周波数(GHz)2.4 伝送距離(m)700 ひょう量単位kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする