※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LLP55T ロードリンク・プラス マーテック 40306964 LLP55T ロードリンク・プラス マーテック 40306964

ロードリンク・プラス

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40306964 品番 LLP55T
参考基準価格(税別)¥1,100,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

大口径LCDディスプレイです。
選択可能な計測単位があり、軽量化されています。(キログラム、トン、ポンド、キロニュートン)
張力や吊り具の荷重計測に最適です。

ひょう量(kg)55000 最小表示(kg)10 トラスコ品番161-3248 幅(mm)180 高さ(mm)424 用途計測に 質量(kg)13 質量(g)13000 奥行(mm)75 電源9vPP3 センサータイプロードセル方式 検定対象外 保護等級IP65 ひょう量単位kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする