BP-013 パイプ掛けスプリングバンド YSK(山脇産業) 40306971

BP-013 パイプ掛けスプリングバンド YSK(山脇産業) 40306971
BP-013 パイプ掛けスプリングバンド YSK(山脇産業) 40306971

パイプ掛けスプリングバンド

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(Φmm)13
内容量1個注文コード40306971品番BP-013
参考基準価格(税別)¥2,190販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
用途
スコップ掛けにも使用できます。
材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)29寸法E(mm)24寸法B(mm)12寸法C(mm)14寸法A(Φmm)13適合パイプ外径(Φmm)15.9
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40306996
2023-07-28
用途: 車載用スコップのホルダーに

ステンレスで錆び知らず 丈夫で扱いやすくサイズも丁度良いです。
重宝してます。

対象商品 : 40306971
2021-05-18
用途: 万能鎌のホルダーとして
農・林・水産業

トラクターのロータリー部分に取り付けて、万能釜のホルダーとして使用しています。
このままでは取り付けは出来ませんので、別途で他の部品が必要ですが使い勝手は数段良くなります。もう少し値段が安ければ文句なしです。

1が参考にしています
対象商品 : 40306996
2021-08-09
用途: スコップ掛けとして
運輸・通信業

スコップ掛けにと思い購入使用した結果
しっかりと固定され大満足です。
価格もお手頃価格で購入して良かったです!

2が参考にしています
対象商品 : 40306987
2020-03-02
用途: 車両部品メンテナンス

小売店に在庫が無くオーダーメイドを検討していたので、購入出来て助かりました。

1が参考にしています
2019-12-23
用途: 洗車ブラシをはめ込みました
運輸・通信業

サイズか小さかったもののなんとかつかわせて頂いています、機会がありましたらワンサイズ上のを購入させていただきたいと思います。

対象商品 : 40306987
2020-06-28
用途: 旧車のエンジンルーム内のホース止め
製造業

ステンレスで加工がやや困難なのかも知れないが価格が高い!

1が参考にしています
対象商品 : 40306987
2016-12-23
用途: 長尺のパイプの保管

壁に立て掛けて倒れて人や設備にぶつかる危険があったが、本品を使用し安全に保管出来て簡単に取り出すことが出来るので重宝している。

対象商品 : 40306987
2016-12-06
用途: 農機具の、メンテナンス
サービス業

材質が、ステンレスで、雨天時も、気にならずに、使用できる

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする