YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 車用マフラー関連部品
クッションゴム上下吊りタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40307111
品番
AY-010
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
クッションゴム
穴径(Φmm)
10
寸法L1(mm)
50
肉厚(mm)
25
寸法L2(mm)
62
ボルト穴ピッチ(mm)
34
タイプ
上下吊りタイプ
ボルト穴数
2