※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 車用マフラー関連部品
クッションゴム上下吊りタイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
穴径(Φmm)
11
注文コード
40307136
品番
AY-21126
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,260
この商品は
穴径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
クッションゴム
穴径(Φmm)
11
寸法L1(mm)
52
肉厚(mm)
26
寸法L2(mm)
74
ボルト穴ピッチ(mm)
40
タイプ
上下吊りタイプ
ボルト穴数
2