※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 車用マフラー関連部品
クッションゴム上下吊りタイプ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40307145
品番
AY-21139
参考基準価格(税別)
¥3,790
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質
クッションゴム
穴径(Φmm)
10
寸法L1(mm)
50
肉厚(mm)
39
寸法L2(mm)
80
ボルト穴ピッチ(mm)
44
タイプ
上下吊りタイプ
ボルト穴数
2