クッションゴム上下吊りタイプ(特殊)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40307163 品番AY-41123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,280
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質クッションゴム 穴径(Φmm)11 タイプ上下吊りタイプ(特殊タイプ) 寸法L1(mm)45 肉厚(mm)23 寸法L2(mm)111 ボルト穴数4 ボルト穴ピッチ(mm)(L3)40(L4)59(L5)78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40307154
2025-03-30
用途:
社外マフラーへの交換

ゴム質は硬くもなく柔らかくもなく丁度良い硬さです。マフラーハンガーの取付穴も3つあるので調整幅があり使いやすい。

対象商品:
40307154
2021-05-07
用途:
純正品が廃番になったので

ハンドグラインダーやドリルで加工して好きな形状に仕上げる事が出来るので汎用性はあると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40307154
2020-03-30
用途:
マフラーの交換時使用

ゴムの硬さがちょうど良く、長さが調整できるので良かったです。

対象商品:
40307154
2018-07-08
用途:
社外マフラー取付に使用

探すと結構大変ですがモノタロウさんにあったので助かりました。

対象商品:
40307163
2016-07-06
用途:
マフラー交換

社外マフラーに交換するため、ブッシュも新品に!と思い購入しました。
形状は社外品の強化ブッシュと同じだが、硬さは普通と言った感じ。
ノーマルよりは硬い?気がするが、強化ブッシュと比べると柔らかい。オートバックス等ではこれより安い金額で強化ブッシュが買えるので、評価は「普通」としましたが、品質などは問題なく純正の代替品としては良いと思います。

対象商品:
40307163
2015-08-24
用途:
社用車
安房運輸株式会社 様

なんでもあるのがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする