※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 車用マフラー関連部品
クッションゴム丸型タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
24
注文コード
40307172
品番
AY-024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥220
この商品は
外径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
クッションゴム
外径(Φmm)
24
穴径(Φmm)
10
肉厚(mm)
16
タイプ
丸型
ボルト穴数
1