曜日別特売
AZ-100 防振ゴムOリングタイプ YSK(山脇産業) 40307312

AZ-100 防振ゴムOリングタイプ YSK(山脇産業) 40307312
AZ-100 防振ゴムOリングタイプ YSK(山脇産業) 40307312

防振ゴムOリングタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40307312品番AZ-100
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
適合マフラー・パイプ用寸法L1(mm)58肉厚(mm)12寸法L2(mm)66寸法B2(mm)41寸法B1(mm)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40307312
2018-05-25
用途: キャンピングカーのサイレンサーの緩衝支持
自動車・二輪車・自転車関連業

マフラーの緩衝吊りゴムが点検時に大きくクラック入っていたため、購入しました。キャンピングカーの床はウレタンフォームを合板でサンドイッチしたものでできているため、排気系にクラックが入りますと火災の危険性がありますので、いつも予備を1~2個持っており、排気管に異常があった場合に対応できるようにしております。今回も最初購入し、使えそうなので追加で予備を含め購入しました。また、マフラーの緩衝吊りゴムは、強化型としてウレタンゴム製品が多数ありますが、NBR(ニトリルゴム)の黒色が安価で、本質が安定しているため選定しました。
後は、紫外線クラックなど耐久性が不確定な為、今後注意して見ていきたいと思っております。

対象商品 : 40307312
2017-03-26
用途: 車の修理
建設業・工事業

オールドカーのラジエータの固定ゴムが亀裂が入り代わりにこの商品を使いました。サイズもちょうど良かったです。

対象商品 : 40307312
2015-07-17
用途: マフラーの吊りゴムとして使用。
建設業・工事業

品質は1年位経たないと評価できません。サイズをもう少し増やして欲しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする