YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 車用マフラー関連部品
丸型防振ゴム(鉄製、両端ボルト付き)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40307373
品番
64-MS008
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
外径(Φmm)
25
付属品
スプリングワッシャ・ナット(各2個)
寸法L1(mm)
23
寸法L2(mm)
18
ボルト径
8
寸法L3(mm)
23