※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 車用マフラー関連部品
丸型防振ゴム(鉄製、両端ボルト付き)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
35
注文コード
40307382
品番
64-M010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
35
付属品
スプリングワッシャ・ナット(各2個)
寸法L1(mm)
20
寸法L2(mm)
25
ボルト径
10
寸法L3(mm)
20