TH-508-OH93SV-OT-BKR-L-R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付 ツヨロン(藤井電工) 40307393 TH-508-OH93SV-OT-BKR-L-R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付 ツヨロン(藤井電工) 40307393

フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 40307393 品番 TH-508-OH93SV-OT-BKR-L-R23-JAN-BX
参考基準価格(税別)¥44,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。
腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。
骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、
ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。

サイズL ランヤード(長さ)(mm)1600 質量(g)約2050 タイプレヴォハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類巻取式 方式織ロープ巻取式 フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)15 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする