TH-508-2OH93SV-OT-BKR-M-2R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 ツイン ワン・ハンド リトラ付 ツヨロン(藤井電工) 40307409 TH-508-2OH93SV-OT-BKR-M-2R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 ツイン ワン・ハンド リトラ付 ツヨロン(藤井電工) 40307409

フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 ツイン ワン・ハンド リトラ付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード40307409 品番TH-508-2OH93SV-OT-BKR-M-2R23-JAN-BX
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別) アウトレット
¥45,98037,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。
腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。
骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、
ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。

サイズM ランヤード(長さ)(mm)1600 質量(g)約3050 タイプレヴォハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類巻取式 方式織ロープ巻取式 フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)15 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする