※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 車用マフラー関連部品
丸型防振ゴム(ステンレス製、両端ボルト付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40307434
品番
FL-S010
参考基準価格(税別)
¥8,270
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
外径(Φmm)
42
付属品
スプリングワッシャ・ナット(各2個)
寸法L1(mm)
30
寸法L2(mm)
27
ボルト径
10
寸法L3(mm)
30