※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 車用マフラー関連部品
丸型防振ゴム(片側ボルト付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40307443
品番
FJ-006
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
外径(Φmm)
15
付属品
スプリングワッシャ・ナット(各1個)
仕様
片側ボルト付き・片側ナット埋込形
寸法L1(mm)
15
寸法L2(mm)
15
ボルト径
6
ナット径
6