TH-508-2NV93SV-OT-BKR-M-2R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付 ツヨロン(藤井電工) 40307463 TH-508-2NV93SV-OT-BKR-M-2R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付 ツヨロン(藤井電工) 40307463

フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード40307463 品番TH-508-2NV93SV-OT-BKR-M-2R23-JAN-BX
参考基準価格(税別)¥47,388 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。
腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。
骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、
ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。

サイズM ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100〜1200、(伸長時)1550 質量(g)約2280 タイプレヴォハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類伸縮式 ベルト長さ(mm)1200 方式伸縮自在ストラップ フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付 肩ベルト幅(mm)45 アズワン品番64-9308-64 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)32 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40307463
2021-02-13
用途:
高所屋外作業時
製造業

表裏が色分けしてあるので付けるときに分かりやすい。
ランヤード付なので簡単で軽い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする