曜日別特売
TH-508-GB99-OT-BKR-L-R26-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 Gブレード付 ツヨロン(藤井電工) 40307497

 

TH-508-GB99-OT-BKR-L-R26-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 Gブレード付 ツヨロン(藤井電工) 40307497
TH-508-GB99-OT-BKR-L-R26-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 Gブレード付 ツヨロン(藤井電工) 40307497

フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 Gブレード付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズL
内容量1セット注文コード40307497品番TH-508-GB99-OT-BKR-L-R26-JAN-BX
参考基準価格(税別)¥35,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。
腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。
骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、
ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。

サイズLランヤード(長さ)(mm)1600質量(g)約1720ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)タイプレヴォハーネス種類ロープ式方式GブレードロープフックFS-99、ショックアブソーバ、ランヤードホルダー付肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)11脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする