TH-508-2GB99-OT-BKR-L-2R26-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 ツインGブレード付 ツヨロン(藤井電工) 40307515 TH-508-2GB99-OT-BKR-L-2R26-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 ツインGブレード付 ツヨロン(藤井電工) 40307515

フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 ツインGブレード付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 40307515 品番 TH-508-2GB99-OT-BKR-L-2R26-JAN-BX
参考基準価格(税別)¥42,900 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。
腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。
骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、
ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。

サイズL ランヤード(長さ)(mm)1600 質量(g)約2200 タイプレヴォハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類ロープ式 方式Gブレード フックFS-99×2、ショックアブソーバ、ランヤードホルダー2個付 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)11 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:216

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする