※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 車用マフラー関連部品
丸型防振ゴム(片側固定・片側ナット埋込タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40307522
品番
FK-008
参考基準価格(税別)
¥3,810
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
外径(Φmm)
(鉄板)62
穴径(Φmm)
9
厚さ(mm)
(鉄板)2.3
ピッチ(mm)
48
寸法L1(mm)
18
ボルト径
8
寸法W2(Φmm)
30