※サイズ表

フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ツイン ワン・ハンド リトラ付

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 40307594 品番 TH-502-2OH93SV-OT-P-L-2R23-JAN-BX
参考基準価格(税別)¥70,200 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

作業ベルトが標準装備。
長時間作業を快適にするスタンダードモデル。
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。
墜落防止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。
装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズ。

サイズL ランヤード(長さ)(mm)1600 P(パープル) ショックアブソーバの種類第一種 質量(g)約3430 タイプコアハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類巻取式 方式織ロープ巻取式 ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー) バックル(胴ベルト)ワンタッチバックル フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 肩ベルト幅(mm)45 ロック機構 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)15 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40307576
2022-08-17
用途:
フルハーネス型使用の特別教育説明用

2丁掛けタイプですので、掛け替えでの使用方法などを実物を用いて説明でき
重宝しております。

対象商品:
40307567
2020-08-17
用途:
通信鉄塔上での調査作業時に使用

しっかりしていて安全性が高く使いやすいです。胴ベルトにFL-24-HDを装着しました。
ただし、着脱時にワンハンドリトラが2個なので若干重いです。付けてしまうとあまり気になりません。
170cm、70kgでも胸囲がある場合、M寸だと腕を通す部分が結構キツイようです。
ただしL寸だと大きすぎるようなので、Mサイズで
もうすこし上部のベルトの長さがあればよかったです。

対象商品:
40307576
2020-10-02
用途:
アンテナタワー作業に使用
コーンズテクノロジー株式会社 様

ちと、高いですが、腰帯付は助かります。
脱着も楽で良い商品だと思いました。
固定用金具を掛けておく樹脂の部品が引っかかり防止の為か外れやすいのが、ちょっと面倒ですが
それ以外は満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする