TH-502-TR93SV-OT-OR-M-R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 SRリトラ付 ツヨロン(藤井電工) 40307603 TH-502-TR93SV-OT-OR-M-R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 SRリトラ付 ツヨロン(藤井電工) 40307603

フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 SRリトラ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 40307603 品番 TH-502-TR93SV-OT-OR-M-R23-JAN-BX
参考基準価格(税別)¥51,200 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

作業ベルトが標準装備。
長時間作業を快適にするスタンダードモデル。
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。
墜落防止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。
庄着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズ。

サイズM ランヤード(長さ)(mm)1600 OR(オレンジ) 質量(g)約2395 タイプコアハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類巻取式 方式織ロープ巻取式 ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー) バックル(胴ベルト)ワンタッチバックル フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 肩ベルト幅(mm)45 ロック機構 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)15 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:215

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする