ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の ハーネス式 墜落制止用器具
フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ノビロン付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
40307689
品番
TH-502-NV93SV-OT-OR-M-R23-JAN-BX
参考基準価格(税別)
¥43,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
サイズ
M
ランヤード(長さ)(mm)
(伸縮時)1100〜1200、(伸長時)1550
色
OR(オレンジ)
質量(g)
約2150
タイプ
コアハーネス
ベルト幅(mm)
45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類
伸縮式
方式
伸縮自在ストラップ
ベルト色
(胴ベルト)DG(ダークグレー)
バックル
(胴ベルト)ワンタッチバックル
フック
FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付
最大使用荷重(kg)
100まで(装備込み)
肩ベルト幅(mm)
45
ショックアブソーバの種類
第一種
背タイプ
X型
ランヤード(幅)(mm)
32
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
有
ランヤード
1丁掛け