YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 車用マフラーパイプ
パイプ用蓋(ポリエチレン)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
27.2
注文コード
40307757
品番
AK-027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
外径D
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
適合パイプ
(ステンレス)02-02715
(1m物)-
(長尺物)05-02723
材質
ポリエチレン
外径D(Φmm)
27.2
形状
平頭
色
黒
寸法L1(mm)
3
寸法L2(mm)
15
適合パイプ肉厚(mm)
1.2〜2.3
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※パイプにあたるまで、きちっと入れてください。ボンドを塗ると抜けを防止できます。