※サイズ表

フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 40307759 品番 TH-502-2NV93SV-OT-P-L-2R23-JAN-BX
参考基準価格(税別)¥54,124 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

作業ベルトが標準装備。
長時間作業を快適にするスタンダードモデル。
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。
墜落防止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。
庄着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズ。

サイズL ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100〜1200、(伸長時)1550 パープル ショックアブソーバの種類第1種 質量(g)約2660 タイプコアハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類伸縮式 方式伸縮自在ストラップ フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付 肩ベルト幅(mm)45 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)32 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:217

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする