TH-510-OH93SV-OT-BLK-L-R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付 ツヨロン(藤井電工) 40307795 TH-510-OH93SV-OT-BLK-L-R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付 ツヨロン(藤井電工) 40307795

フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 40307795 品番 TH-510-OH93SV-OT-BLK-L-R23-JAN-BX
参考基準価格(税別)¥38,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

現場での動きやすさを重視。
安全性にも優れた最軽量モデル。
必要最小限のベルト構成のシンプル設計。
装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。
安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。

サイズL ランヤード(長さ)(mm)1600 ショックアブソーバの種類第一種 質量(g)約1820 タイプライトハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能) 種類巻取式 方式織ロープ巻取式 フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 肩ベルト幅(mm)45 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)15 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする