※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AK-060 パイプ用蓋(ポリエチレン) YSK(山脇産業) 40307836 AK-060 パイプ用蓋(ポリエチレン) YSK(山脇産業) 40307836

パイプ用蓋(ポリエチレン)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)60.5 注文コード40307836 品番AK-060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥990
この商品は外径Dなど12種類から選べます 他の種類を見る
適合パイプ
(ステンレス)02-06015
(1m物)01-060
(長尺物)05-06016
材質ポリエチレン 外径D(Φmm)60.5 形状平頭 寸法L1(mm)8 寸法L2(mm)16 適合パイプ肉厚(mm)1.2〜1.6
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※パイプにあたるまで、きちっと入れてください。ボンドを塗ると抜けを防止できます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40307784
2018-05-03
用途:
アルミパイプに蓋をした
その他業種

アルミパイプに蓋をするときに使用した。パイプに厚さがあったため少し削ることになったが、ぴったりはまって抜けることはない。良かった。

対象商品:
40307757
2017-09-01
用途:
パイプ柄の小口塞ぎ
卸売・小売業

大変使いやすく今のところ問題ないようで顧客からのクレームは無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする