ネット(ステンレス製・20メッシュ)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40307915 品番 BY-114
参考基準価格(税別)¥5,440 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
適合車種
一部4トン車
大型車
材質ステンレス 質量(g)約120 線径(Φmm)0.29 メッシュ20 ワイヤー長(mm)約700 アズワン品番64-9727-03 適合パイプ外径(Φmm)89.1〜114.3 目合い(mm)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
工事現場
日鉄パイプライン&エンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

良く必要になるので購入しましたが、お値段がもう少し安くなると嬉しいです。

対象商品:
40307881
2020-01-23
用途:
火花防止用
協材興業株式会社 様 (製造業)

取付けは簡単です。簡易の火花防止用として使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
40307906
2018-12-27
用途:
車のマフラーに取り付け、防爆仕様とした。

スパレスターマフラーより安価で良いと思います。デザインがいまいち。

1人が参考にしています
対象商品:
40307897
2020-04-21
用途:
工場への車の出入り

取り付けは簡単。だが見た目はイマイチ、仕方がないけど。

1人が参考にしています
対象商品:
40307881
2017-09-14
用途:
工場入構の際に車のマフラーに取り付けます。
株式会社ニチギワールド 様 (製造業)

縫い付けがさびやすいので錆びないものへの交換を希望します。

2人が参考にしています
対象商品:
40307906
2015-09-19
用途:
化学工場の入場時に取り付ける。

取り付けやすかった。

1人が参考にしています
対象商品:
40307906
2015-05-23
用途:
鉱山、プラント工場に入場するとき

入場できるようになりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする