TH-510-NV93SV-OT-BL4-M-R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ノビロン付 ツヨロン(藤井電工) 40307926 TH-510-NV93SV-OT-BL4-M-R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ノビロン付 ツヨロン(藤井電工) 40307926

フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ノビロン付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 40307926 品番 TH-510-NV93SV-OT-BL4-M-R23-JAN-BX
参考基準価格(税別)¥31,164 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

現場での動きやすさを重視。
安全性にも優れた最軽量モデル。
必要最小限のベルト構成のシンプル設計。
装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。
安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。

サイズM ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100〜1200、(伸長時)1550 質量(g)約1540 タイプライトハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能) 種類伸縮式 方式伸縮自在ストラップ フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)32 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする