ネット(ステンレス製・40メッシュ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40307933 品番 BY-048H
参考基準価格(税別)¥5,360 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
材質ステンレス 質量(g)約70 線径(Φmm)0.22 メッシュ40 ワイヤー長(mm)約700 適合車種軽自動車 アズワン品番64-9727-05 適合パイプ外径(Φmm)48.6以下 目合い(mm)0.42

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40307951
2019-01-16
用途:
社用車

メッシュを止めているホチキス部分は鉄だと思われます?!

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする