YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 車用マフラー関連部品
ネット(ステンレス製・40メッシュ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40307967
品番
BY-114H
参考基準価格(税別)
¥6,580
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
適合車種
一部4トン車
大型車
材質
ステンレス
質量(g)
約120
線径(Φmm)
0.22
メッシュ
40
ワイヤー長(mm)
約700
アズワン品番
64-9727-08
適合パイプ外径(Φmm)
89.1〜114.3
目合い(mm)
0.42