※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DH-025 グラスウール(断熱材)1M YSK(山脇産業) 40307994 DH-025 グラスウール(断熱材)1M YSK(山脇産業) 40307994

グラスウール(断熱材)1M

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード40307994 品番DH-025
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

断熱効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。
必要寸法にカット後使用して下さい。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)1000 幅(mm)1000 厚さ(mm)25 使用温度(℃)250以下
注意
※水に濡れると性能が低下します

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40307994
2023-10-13
用途:
配管の断熱
江藤電業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

横に折り目がついて巻きやすかった、Rの部分で手間取った

2人が参考にしています
対象商品:
40307994
2019-12-30
用途:
配管まわり保温

保温材がしまっていて表にアルミガラスクロスが貼ってあるので表面加工が少なくて済み非常に使いやすい

3人が参考にしています
対象商品:
40307994
2018-08-10
用途:
射出成形機の加熱筒保温

消費電力削減ならびに成形条件の安定を狙って導入。
加熱筒に合わせてカット後、端部を耐熱アルミテープでシールし番線で固定。
結果、遮熱板を手で触れる程度になり、保温性が明らかに向上した。
専用品に比べて耐熱温度の制約はあるが、使用樹脂によっては問題なく使用できるケースもあり、費用対効果は良好ではないかと思う。

8人が参考にしています
対象商品:
40307994
2019-01-10
用途:
ハウス加温機の断熱・耐熱
農・林・水産業

以前に他から購入した物より、しっかりしている。
表のシルバーはかなり耐久性がありそうです。

3人が参考にしています
対象商品:
40307994
2017-11-23
用途:
冷却機の断熱
農・林・水産業

価格に見合ったクオリティーだと思います。特に不満は有りません。

1人が参考にしています
2017-10-08
用途:
乾燥機のメンテナンス
株式会社石田屋 様

会社の古くなってきた乾燥機の保温性を上げようと購入しました。
 厚みがありアルミ膜も丈夫で、とても良いものでした。

1人が参考にしています
対象商品:
40307994
2017-03-24
用途:
配管保温
有限会社アクセス 様

ごく普通のグラスウールだとおもいます。できれば、切り口がもっとキレイだったら、
申し分ありません。もっと大きなサイズがあれば、さらに良い。

2人が参考にしています
対象商品:
40307994
2016-02-09
用途:
危険物取扱所で使用するタンクの断熱材

危険物取扱所で使用するタンクの断熱材として購入しました。25mmの厚さがありしっかりしています。
大型のハサミで加工して、アルミテープで接合すれば、かなり見栄えが良いです。断熱効果も十分です。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする