曜日別特売
ES-22042 メッシュシート(ステンレス製) YSK(山脇産業) 40308037

ES-22042 メッシュシート(ステンレス製) YSK(山脇産業) 40308037
ES-22042 メッシュシート(ステンレス製) YSK(山脇産業) 40308037

メッシュシート(ステンレス製)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
線径(Φmm)0.22
内容量1枚注文コード40308037品番ES-22042
参考基準価格(税別)¥9,950販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
線径(Φmm)0.22目開き0.42メッシュ40寸法(mm)450×1000材質ステンレスアズワン品番64-9727-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40308037
2017-07-07
用途: ストレーナーとして製作

値段もお手頃で耐久もあり予想以上に持ちました。切断して円にしないといけない
ので苦労しましたが加工しやすく助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする