※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 車用マフラー関連部品
メッシュシート(ステンレス製)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40308046
品番
ES-29100
参考基準価格(税別)
¥9,950
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
線径(Φmm)
0.29
目開き
1
メッシュ
20
寸法(mm)
450×1000
材質
ステンレス
アズワン品番
64-9727-11