TH-504-2OH93SV-OT-DG-M-2R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ツイン ワン・ハンド リトラ付 ツヨロン(藤井電工) 40308048 TH-504-2OH93SV-OT-DG-M-2R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ツイン ワン・ハンド リトラ付 ツヨロン(藤井電工) 40308048

フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ツイン ワン・ハンド リトラ付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 40308048 品番 TH-504-2OH93SV-OT-DG-M-2R23-JAN-BX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。
付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。
多くの工具を使う作業時にも使える仕様。
水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。

サイズM ランヤード(長さ)(mm)1600 グレー 質量(g)約3035 タイプ黒影ハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類巻取式 方式織ロープ巻取式 フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)15 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト無(取付可) ランヤード2丁掛け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする