YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の トラック外装・ボディーパーツ
YSK(山脇産業)の ホーン・サウンドパーツ
大型車用マフラーカッター(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40308125
品番
98-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス製(SUS304)
適合外径(Φmm)
(テールパイプ)31.8〜55.0
全長(mm)
120
タイプ
3カ所ボルト止めタイプ
形状
ハート型