曜日別特売
TH-SM510-OH93SV-OT-BLK-L-R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 スマートハーネス(SMART HARNESS)ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付 ツヨロン(藤井電工) 40308154

 

TH-SM510-OH93SV-OT-BLK-L-R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 スマートハーネス(SMART HARNESS)ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付 ツヨロン(藤井電工) 40308154
TH-SM510-OH93SV-OT-BLK-L-R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 スマートハーネス(SMART HARNESS)ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付 ツヨロン(藤井電工) 40308154
TH-SM510-OH93SV-OT-BLK-L-R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 スマートハーネス(SMART HARNESS)ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付 ツヨロン(藤井電工) 40308154

フルハーネス型墜落制止用器具 スマートハーネス(SMART HARNESS)ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズL
内容量1セット注文コード40308154品番TH-SM510-OH93SV-OT-BLK-L-R23-JAN-BX
参考基準価格(税別)¥46,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

安全性とデザイン性を両立した、スマートなフルハーネス。
形状を維持するパッドを背面部に採用。
裏返りや絡まりを防止した装着しやすい設計。
クッション性に優れたパッドを標準装備。
肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。
光が反射する「反射材」付きのハーネス。
視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保。

サイズLランヤード(長さ)(mm)1600質量(g)約2135タイプスマートハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする