TH-SM510-NV93SV-OT-BLK-L-R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 スマートハーネス(SMART HARNESS)ランヤード付 ノビロン付 ツヨロン(藤井電工) 40308197 TH-SM510-NV93SV-OT-BLK-L-R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 スマートハーネス(SMART HARNESS)ランヤード付 ノビロン付 ツヨロン(藤井電工) 40308197 TH-SM510-NV93SV-OT-BLK-L-R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 スマートハーネス(SMART HARNESS)ランヤード付 ノビロン付 ツヨロン(藤井電工) 40308197

フルハーネス型墜落制止用器具 スマートハーネス(SMART HARNESS)ランヤード付 ノビロン付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 40308197 品番 TH-SM510-NV93SV-OT-BLK-L-R23-JAN-BX
参考基準価格(税別)¥38,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

安全性とデザイン性を両立した、スマートなフルハーネス。
形状を維持するパッドを背面部に採用。
裏返りや絡まりを防止した装着しやすい設計。
クッション性に優れたパッドを標準装備。
肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。
光が反射する「反射材」付きのハーネス。
視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保。

サイズL ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100〜1200、(伸長時)1550 質量(g)約1855 タイプスマートハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能) 種類伸縮式 方式伸縮自在ストラップ フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)32 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする