※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 車用マフラーパイプ
汎用タイプマフラー サイレンサー(鉄製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
外径D2(Φmm)
IN・OUT両端とも溶接加工が必要です
注文コード
40308213
品番
AM-10021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,400
この商品は
外径D2
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄(メッキ鋼板使用)
外径D2(Φmm)
IN・OUT両端とも溶接加工が必要です
全長L2(mm)
両端のパイプ無し
内径B2(Φmm)
51.8
内径B1(Φmm)
51.8
形状
丸
直径(Φmm)
130
寸法L1(mm)
350
位置
A
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000