ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の 胴ベルト式 墜落制止用器具
胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(スタンダードタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
40308233
品番
TB-ORN-599-BLK-M-JAN-BP
参考基準価格(税別)
¥19,825
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
スチール製のフックとバックルを採用。
ランヤード(長さ)(mm)
1400
ベルト色
黒
ベルト幅(mm)
50
サイズ
M
質量(g)
約1305
種類
巻取式
方式
織ロープ
バックル
パススルー
フック
FS-99、ショックアブソーバ
胴ベルト長さ(mm)
1200
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード(幅)(mm)
15
ランヤード
1丁掛け