ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の 胴ベルト式 墜落制止用器具
胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(スタンダードタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
40308249
品番
TB-ORN-599-BLK-L-JAN-BP
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
スチール製のフックとバックルを採用。
ランヤード(長さ)(mm)
1400
ベルト色
BLK(黒)
ベルト幅(mm)
50
サイズ
L
質量(g)
約1305
種類
巻取式
方式
織ロープ
バックル
スライドバックル
フック
FS-99、ショックアブソーバ
最大使用荷重(kg)
100まで(装備込み)
胴ベルト長さ(mm)
1400
ロック機構
有
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード(幅)(mm)
15
ランヤード
1丁掛け